ジェイワークスプランニング
マルチスペーサーL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5枚)
1袋(18枚)
1袋(12枚)
1袋(8枚)
1袋(7枚)
1袋(5枚)
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
59783985
品番
JR-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
◎カラーで厚みが識別できます。
◎お好みのサイズにハサミでカットでき、調整可能です。
用途
窓枠・ドア枠などの隙間調整や、家具のガタつき防止に
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
50×480
色
ブラック
注意
※【使用上の注意】
※火気・暖房器具の近くでの使用はおやめください。
※野外や高温多湿の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
※基礎や土台用パッキンとして使用はできません。角や端部でケガをしないようご注意ください。
※加工する際はよく切れる切断工具で十分注意をして作業してください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。