ALFD26611DNG Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気) 59784611

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED) BA9SALFD26611DNG

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は発光色・照光色・ランプ電圧など87種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
発光色
緑
照光色
緑
ランプ電圧(V)
AC/DC6
注文コード
59784611
品番
ALFD26611DNG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
発光色
緑
取付穴径(Φmm)
30.5(0~0.5)
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
定格絶縁電圧(V)
600
動作方式
モメンタリ
ランプ電圧(V)
AC/DC6
照光種別
LED
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀
定格通電電流(A)
10
受金
BA9S
操作部形状
丸形(突形フリガード付)
耐電圧(V/min)
AC2000(充電部とアース間)
照光色
緑
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする