曜日別特売
YD-M0412JTL-MW デスク LION (ライオン事務器) 59787202

 

YD-M0412JTL-MW デスク LION (ライオン事務器) 59787202
YD-M0412JTL-MW デスク LION (ライオン事務器) 59787202

デスク

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し46日以内出荷とは
内容量
1台
天板:木目/本体:ホワイト
タイプ
ジョイントテーブル(左用)
注文コード
59787202
品番
YD-M0412JTL-MW
参考基準価格(税別)¥73,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
グリーン購入法
適合
付属品
デスクに連結するための金具が付属しています。
材質
天板:木製・メラミン化粧板・オレフィン系樹脂エッジ/脚:Φ50mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)
質量(kg)
15.3
天板:木目/本体:ホワイト
タイプ
ジョイントテーブル(左用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×1200×720
天板厚さ(mm)
30
アズワン品番
64-8106-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする