ALFW2B1111DS TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気) 59791697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
接点構成1a1b
照光色
定格使用電圧(V)AC/DC12
内容量1個注文コード59791697品番ALFW2B1111DS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
接点構成1a1b照光色定格使用電圧(V)AC/DC12種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする