※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
接点構成
2a
1b
1a1b
2a
2a2b
2b
4b
1a
1a2b
照光色
赤
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC100/110
AC/DC12
AC100/110
AC/DC24
AC230/240
AC200/220
AC/DC6
全141種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59792101
品番
ALFW2B1620DR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
接点構成
2a
照光色
赤
定格使用電圧(V)
AC100/110
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22