曜日別特売
AL-KH8 スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気) 59798663

スイッチガード[アクセサリ]

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ仕様誤動作防止用です。タイプ90°開閉タイプ注文コード59798663品番AL-KH8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。

保護構造-適合押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチタイプ90°開閉タイプ材質-適合本体A8シリーズ仕様誤動作防止用です。形状長角形ユニット用材質(本体)-材質(パッキング)-材質(カバー)-適合パネル厚さ(mm)0.5~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59798645
2025-09-27
用途: スイッチカバー
TOGA販売課その他業種

押しボタンスイッチのカバーに使います。
もう少し安ければ、良かったが
1コから購入できたので助かりました。

対象商品 : 02484185
2022-02-26
用途: バイクの後付けスイッチカバーに使用
運輸・通信業

物は思っていた通りでしたが、専用のビスも付属してくれると助かる

対象商品 : 02490591
2019-08-15
用途: スイッチカバーとして

寸法がわかりづらく買ったもののサイズが違い使用出来なかった。
購入画面にて寸法拡大表示して頂きたい

13が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 02492454
2017-06-02
用途: エレベーターの非常ボタン誤操作防止に利用しています。

エレベーターの非常ボタン誤操作防止に利用しています。取り付けた後は誤操作が格段に減りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする