曜日別特売
VP25BYS4-M6 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 59817987

真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)25
材質(パッド)軟質シリコーン硬度40°
材質金属:標準
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
内容量1個注文コード59817987品番VP25BYS4-M6
参考基準価格(税別)¥1,298販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)25材質(パッド)軟質シリコーン硬度40°接続ねじサイズM6×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする