曜日別特売
No.1932F サテラ LION (ライオン事務器) 59818142

 

No.1932F サテラ LION (ライオン事務器) 59818142
No.1932F サテラ LION (ライオン事務器) 59818142
No.1932F サテラ LION (ライオン事務器) 59818142
No.1932F サテラ LION (ライオン事務器) 59818142
No.1932F サテラ LION (ライオン事務器) 59818142
No.1932F サテラ LION (ライオン事務器) 59818142
No.1932F サテラ LION (ライオン事務器) 59818142
No.1932F サテラ LION (ライオン事務器) 59818142

サテラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台肘掛あり色(座面)アップルグリーン幅(mm)764注文コード59818142品番No.1932F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,300

軽快なフットワークでどこでも大活躍。大きなキャスターで動かしやすい。座面にカーブ形状を採用した快適な座り心地。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)764×820×800座面高さ(mm)425座面寸法(幅×奥行)(mm)440×415本体質量(kg)9.4スタッキング肘掛ありメモ台あり材質張材:布張り(ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:(座)スラブウレタン・チップウレタン/パッドタイプ(背)スラブウレタン、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバーメタリック)、メモ台:木製・メラミン化粧板・エラストマー樹脂エッジ、キャスター:ナイロン双輪(ブラック) ※肘とメモ台は、オプションを利用して後付け、付け替えができます。幅(mm)764質量(kg)9.4高さ(mm)800タイプ背パッドタイプ・メモ台付奥行(mm)820キャスターありキャスター径(Φmm)60座高(mm)425アズワン品番64-8149-02座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×415RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(座面)アップルグリーン色(背面)アップルグリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,600/税込5,060
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする