曜日別特売
No.1762F ミーティング用チェアー スターブ LION (ライオン事務器) 59818693

 

No.1762F ミーティング用チェアー スターブ LION (ライオン事務器) 59818693
No.1762F ミーティング用チェアー スターブ LION (ライオン事務器) 59818693
No.1762F ミーティング用チェアー スターブ LION (ライオン事務器) 59818693

ミーティング用チェアー スターブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台キャスターあり肘掛なしブラック注文コード59818693品番No.1762F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,400

スリットデザインが印象的なミーティングチェアー。

ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)585×761×797座面高さ(mm)437座面寸法(幅×奥行)(mm)454×483本体質量(kg)8.5キャスターありスタッキング可・2脚肘掛なしメモ台あり材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバーメタリック)、メモ台:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ巻、キャスター:ナイロン双輪幅(mm)585質量(kg)8.5高さ(mm)797タイプ背ヌードタイプ・メモ台付奥行(mm)761座高(mm)437アズワン品番64-8144-23材質(背)背シェル:PP樹脂成型品座面寸法(幅W×奥行D)(mm)454×483グリーン購入法適合色(座面)ブラック色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ミーティング用チェアー 〈STARB〉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする