本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×591×797座面高さ(mm)437座面寸法(幅×奥行)(mm)454×483本体質量(kg)8.4キャスターありスタッキング可・3脚肘掛ありメモ台なし材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバーメタリック)、肘部:Φ21.7mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバーメタリック)、肘パッド:PP樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪幅(mm)580質量(kg)8.4高さ(mm)797タイプ背パッド付タイプ奥行(mm)591座高(mm)437アズワン品番64-8144-06材質(背)背シェル:PP樹脂成型品座面寸法(幅W×奥行D)(mm)454×483グリーン購入法適合色(座面)グリーン色(背面)グリーン