※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
1a
1b
2b
4b
1a
1a1b
2a
2a2b
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
オルタネイト
ボタン色
黒
黒
緑
赤
青
白
黄
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59819277
品番
AOD210NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a
ボタン色
黒
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30