LION (ライオン事務器)
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
キャスター
Φ100mmストッパー付自在キャスター2個・Φ100mm固定キャスター2個
材質
Φ27.2mmスチールパイプ・粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
59823058
品番
T-20
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター・材質・RoHS指令
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【チェア】No.820FN・No.820S、No.953FN・No.953K
材質
Φ27.2mmスチールパイプ・粉体塗装
質量(kg)
14
キャスター
Φ100mmストッパー付自在キャスター2個・Φ100mm固定キャスター2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×1078×852
収納数
No.820FN・No.820S:30脚、No.953FN・No.953K:40脚
アズワン品番
64-8154-46
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
スタッキング可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※適合チェアー以外のチェアーの収納は推奨しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません