IDEC(和泉電気)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (大形 Φ40レンズ LED)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
発光色
が
127
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
発光色
青
注文コード
59823653
品番
AOLD32220DNS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
青
形状
丸
光源
LED
取付穴径(Φmm)
30