色ブラックオーク本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700質量(kg)43.5幅(mm)1800高さ(mm)700質量(g)43500タイプロータイプ・配線ボックス付奥行(mm)900配線接続(ボックスカバー)アルミ・アルマイト(シルバー) (ボックストレー)スチール・メラミン焼付塗装(シルバー)材質(天板)木製・メラミン化粧板天板厚さ(mm)26材質(脚部)楕円パイプ・アルミ・アルマイト(シルバー)支柱(脚部)ポリオレフィンエッジアズワン品番64-8156-22RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚受け金具アルミダイキャスト