LION (ライオン事務器)
テーブル
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
2400
高さ(mm)
700
注文コード
59824038
品番
ALB-07-2412-N
参考基準価格(税別)
¥264,300
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ロータイプは、じっくりと時間をかけて集中討議したいときに。ハイタイプは、立ったまま打合せができ、打合せ時間の短縮・チェアスペースの削減が図れ、効率的なコミュニケーションを促します。
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
2400×1200×700
質量(kg)
68.4
幅(mm)
2400
高さ(mm)
700
質量(g)
68400
タイプ
ロータイプ・配線ボックスなし
奥行(mm)
1200
材質(天板)
木製・メラミン化粧板
天板厚さ(mm)
26
材質(脚部)
楕円パイプ・アルミ・アルマイト(シルバー)
支柱
(脚部)ソフトエッジ
アズワン品番
64-8155-89
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
棚受け金具
アルミダイキャスト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※梱包軒先渡しになります。階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※ダーク調の天板は使用環境により、指紋等の汚れが目立つ場合があります。汚れが目立つ場合は、水で硬く絞った布等で丁寧に拭きとってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,100
/
税込
¥
15,510
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません