SF45-0.4-800 スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤ 59824260

代表画像

SF45-0.4-800 スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤ 59824260
SF45-0.4-800 スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤ 59824260

スリットフィニッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
形状45°
粒度#800
厚さ(mm)0.4
長さ(mm)33
内容量1本注文コード59824260品番SF45-0.4-800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

従来のヤスリに比べ各段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間[スリット]部の加工に最適です。3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、折れない設計です。ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等~樹脂等まで適用範囲が広く使用できます。

用途
金型の微調整、精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工。従来工具で入らない箇所。超硬、セラミック、焼入れ鋼等。樹脂、その他。
長さ(mm)33形状45°粒度#800厚さ(mm)0.4
注意
※専用のホルダーSF-YPをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする