曜日別特売
S12T120 ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤ 59826710

パッケージ代表画像

S12T120 ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤ 59826710
S12T120 ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤ 59826710
S12T120 ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤ 59826710

ダイヤモンド電着ヤスリ 三角

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
粒度#120
全長(mm)140
タイプ精密用12本組
内容量1本注文コード59826710品番S12T120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。

用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角粒度#120全長(mm)140タイプ精密用12本組寸法(幅W×厚さ)(mm)2.3×2.0リング色青色
注意
※目詰まりした際は、歯ブラシなどで研ぎ粉を落とすと切れ味が復活します。力をいれすぎず、回転を重ねて研磨することが推奨されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする