内容量1個適合機種【住友建機】:-、【北越】:AX20U-4、<参考>【CAT】:017CR, 020CR, 020SR, 301.5CR, 302CCR, 302CSR, MA012, MA02, ME15, ME20, MM15T, MM20, MM20CR, MM20SR, MM20T, MS010, MS020, MS020, MS02M, MX15、【IHI】:B164C, IS009S(1211~), IS010, IS010A, IS011, IS014, IS015, IS018, IS05S, IS10FX, IS10GX, IS10S, IS10Z, IS12GX, IS12NX, IS14GX2, IS14GX3, IS14PX, IS15J, IS18J, IS20NX, IS20NX-2, IS20S, IS20VX、【クボタ】:K013, KH012, KH014, KH021, KX012, KX014, RX141, RX153S, RX201, RX203, U10, U15-1, U15-2, U15-3, U15-3S, U17, U20, U20-3, U20-3S, U25, UHM15、【コベルコ】:SK013, SK014, SK015, SK020, SK13SR, SK15SR, SK15SR-3, SK20, SK20SR-1, SK20SR-2, SK20SR-3, SK20SR-5, SK20UR、【コマツ】:PC10-1, PC10-2, PC10-3, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC10MR-1, PC10UU-3, PC12R-8, PC12UU, PC12UU-1, PC12UU-2, PC15 アバンセR, PC15-1, PC15-2, PC15-3, PC15MR, PC15R-8, PC18MR-2, PC18MR-3, PC20-1, PC20-2, PC20-3, PC20-5, PC20-6, PC20-7(35001~37000), PC20-7(37001~), PC20MR-1, PC20MR-2, PC20R-8, PC25R-8、【ハニックス】:N120, N150, N20SS, N21SS, S&B150, S&B15S, S&B15S-2, S&B20, S&B20S、【ヤンマー】:B-10, B12-2, B17, B2U, B2X, SV13, Vio10, Vio15, Vio17, Vio20-1, Vio20-2, Vio20-3, Vio20-6, YB10, YB101, YB10-2, YB151, YB151U, YB151UZ, YB201、【日立】:EX10U, EX14, EX15-1, EX15-2, EX15U, EX15U-3, EX18, EX20U, EX20U-3, EX20UR-1, EX22, EX22-1, EX22-2, ZX20U-5A注文コード59827541品番#42