※寸法図
LION (ライオン事務器)
デリカテーブル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
1500
奥行(mm)
450
色
ローズ
注文コード
59827574
品番
SM-1S
参考基準価格(税別)
¥103,700
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
色
ローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×450×700
質量(kg)
27
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
450×334×1219
仕様
幕板なし、棚板あり
幅(mm)
1500
高さ(mm)
700
タイプ
木縁エッジタイプ
奥行(mm)
450
キャスター
あり
材質(天板)
木製・メラミン化粧板・裏面バッカー
天板厚さ(mm)
23
材質(脚部)
25mm角スチールパイプ・メラミン焼付塗装・キャスター4個(2個ストッパー付)
アズワン品番
64-8162-14
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません