※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
溶接ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
参考/旧型式
TB213
注文コード
59827647
品番
BSK22W-22W(TB213)
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
参考/旧型式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
参考/旧型式
TB213
接続
【入口】Φ22差込み、【出口】Φ22差込み