EARTH MAN
剛剣 薄刃木工チップソー組刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59828058
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
直進性に優れキレイに切れる!
4:1組刃
薄刃仕様でバッテリー長持ち
防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング
静音・制振レーザースリット付
用途
一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB
仕様
コードレス対応(
寸法(mm)
165
刃数(p)
55
刃厚(mm)
1.4
外径(mm)
165
穴径(mm)
20