曜日別特売
G-0303-S 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 59828189

超硬ロータリーバースパイラルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)3
刃長(mm)7
全長(mm)37
内容量1本注文コード59828189品番G-0303-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。

用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質超微粒子超硬合金全長(mm)37刃長(mm)7使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)3シャンク径3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする