ビアックス
超硬ロータリーバービアックスカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
12
4
12
刃長(mm)
20
14
20
全長(mm)
60
54
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59828268
品番
H-1206-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)
12
シャンク径
6