SPCP181808T.U UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ タカチ電機工業 59831567

 

SPCP181808T.U UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ タカチ電機工業 59831567
SPCP181808T.U UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ タカチ電機工業 59831567

UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
カバー色透明
高さ(mm)75
幅(mm)175
奥行(mm)175
内容量1台注文コード59831567品番SPCP181808T.U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。

材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)幅(mm)175高さ(mm)75使用温度範囲(℃)-20~+75奥行(mm)175保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)カバー色透明ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)475有効内寸法・奥行(mm)141有効内寸法・高さ(mm)60.5有効内寸法・幅(mm)165.5
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする