曜日別特売
EL-Z5 ウルトラキャブレタークリーナー ジョイフル 59832310

ウルトラキャブレタークリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード59832310品番EL-Z5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

燃料系統の汚れ・眼詰まりを超強力に洗浄。ムースタイプ。逆さ吹き可能。プロ仕様。

用途
車のメンテナンス
成分芳香族系炭化水素・グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・噴射剤(LPG)容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量324mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする