曜日別特売
MS-1N 耐火金庫 LION (ライオン事務器) 59845162

MS-1N 耐火金庫 LION (ライオン事務器) 59845162
MS-1N 耐火金庫 LION (ライオン事務器) 59845162
MS-1N 耐火金庫 LION (ライオン事務器) 59845162

耐火金庫

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台施錠方法快速ダイヤル錠+リバーシブル錠容量(L)19耐火時間1時間注文コード59845162品番MS-1N
参考基準価格(税別)¥135,900販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×432.5×368有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)348×257×164容量(L)19耐火時間1時間施錠方法快速ダイヤル錠+リバーシブル錠タイプ快速ダイヤル式アズワン品番64-8192-86
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,300/税込8,030
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59845126
2018-01-28
用途: 事務所金庫
医療・福祉・介護関連業

開閉の取っ手などのでっぱりがなく、すっきりしていて邪魔にならないので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする