※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角突形 記名式 (LED)オルタネイト形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
接点構成
2a
1a1b
2a
2a2b
4a
照光色
アンバー
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
DC110
AC/DC12
AC100/110
DC110
AC/DC24
AC200/220
AC/DC6
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59846857
品番
AOLQW2B1620DDA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
2a
照光色
アンバー
ボタン形状
角(突形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電圧(V)
DC110
照光種別
LED