LION (ライオン事務器)
プレジデント用デスク(両袖)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
59853553
品番
GL-E189DWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥787,900
高さ(mm)
720
幅(mm)
1800(2000・2200)
奥行(mm)
900
付属品
ワイヤリングダクト
仕様
引出し:左右オールロック
材質
天板・本体:木製・ホワイトウォーク突板、ポリウレタン塗装、デスク幕板・収納前板:木製メラミン化粧板(框:アルミ)、取手:アルミ
質量(kg)
95
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(左)上段:W345×D506×H246mm(仕切板1枚付)、下段:W345×D506×H266mm(仕切板1枚付)、(右)上段:W345×D506×H62mm(トレー付)、中段:W345×D506×H146mm(仕切板1枚付)、下段:W345×D506×H266mm(仕切板2枚付)
アズワン品番
64-8198-32
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※天然木仕様のため、色・柄が異なる場合もあります。※納入の際、搬入経路・設置場所にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
41,800
/
税込
¥
45,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません