※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
緑
注文コード
59864113
品番
AP6GS53MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
緑
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED