曜日別特売
AP6QS53MA AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) IDEC(和泉電気) 59865687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格使用電圧(V)AC/DC12
発光色アンバー
端子形状M2.6ねじ端子
内容量1個注文コード59865687品番AP6QS53MA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
発光色アンバー形状正角形取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC 60529)質量(g)18種類AP6QSシリーズAP6Sシリーズ端子形状M2.6ねじ端子消費電流(mA)8(AC定格)/7(DC定格)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅:0.5mm保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)AC/DC12±10%耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅:0.5mm定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3適合電線-耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:2000定格使用電圧(V)AC/DC12照光色アンバーカテゴリー過電圧カテゴリ:Ⅱ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする