※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59866116
品番
AP8M122S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造:IP40(IEC 60529)
レンズは圧入方式で固定しています。
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
青
レンズ色
-
形状
丸
取付穴径(Φmm)
8.1(+0.2~0)
光源
LED
シリーズ
-
保護構造
IP40