IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
3
接点構成
2c
注文コード
59879321
品番
AS6H-32KT2PD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
保護構造
IP65
接点構成
2c
端子形状
はんだづけ端子
ノッチ角度(°)
45
定格絶縁電圧(V)
250
ノッチ数
3
動作方式
左リターン(左→中、自動復帰)
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.75mm
接点材質
銀に金・クロスバー接点
定格通電電流(A)
3
操作部形状
長角形(鍵付)
耐電圧(V/min)
スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)
ベゼルサイズ(mm)
18×24
鍵抜け
中抜け(左・右不抜け)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
200
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500