曜日別特売
AS6Q-2KT1PA Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形) IDEC(和泉電気) 59880186

Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形)

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成1c注文コード59880186品番AS6Q-2KT1PA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65接点構成1cノッチ角度(°)90ノッチ数2接点数1接点端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式各位置停止(手動)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状正角形(鍵付)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)ベゼルサイズ(mm)□18鍵抜け全抜け使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする