取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2cノッチ角度(°)45ノッチ数3仕様鍵付セレクタスイッチ形状正角形端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質金接点(銀に金・クロスバー接点)定格通電電流(A)3操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500ベゼルサイズ(mm)Φ18鍵抜け左・右抜け(中不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500