曜日別特売
No.631FG 木製イス LION (ライオン事務器) 59887783

No.631FG 木製イス LION (ライオン事務器) 59887783
No.631FG 木製イス LION (ライオン事務器) 59887783

木製イス

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
ローズ
アズワン品番64-8241-54
内容量1台注文コード59887783品番No.631FG
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
ローズ全高(mm)775座面高さ(mm)440座面寸法(幅×奥行)(mm)460×480本体質量(kg)7.5肘掛肘付材質張材:防炎布張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部・肘部:ブナ成型合板・ポリウレタン塗装質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×545×775座高(mm)440アズワン品番64-8241-54座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×480RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする