グリースメイト

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(180mL) 注文コード 59898247 品番 1057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。

成分グリース、石油系溶剤 用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20〜180 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量90mL グリス種類ウレア系グリース 特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
自転車部品の長期防錆
セオサイクル北浦和店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

様々なグリスを使ってきましたし、現在も数種類を使っていますが、ノズルも細く使いやすいですし、開封した時から使い切るまで安定した霧状スプレーが良いです。
多くのグリススプレーの中でも、浸透力も一番良い感じがします。

対象商品:
59898247
2024-09-14
用途:
バイクのメンテナンス
有限会社 アトリ 様 (卸売・小売業)

綺麗になり艶も良くなり動きも良くなり手放せなくなる商品です

対象商品:
34942223
2024-04-22
用途:
工具のメンテナンス

草刈り機や電動工具のメンテナンスに利用。けっこう安価で、大いに役立っています

対象商品:
59898247
2023-03-29
用途:
会社のあらゆるもの 商品やキャスターのメンテナンス

会社の備品として また修理部門のメンテナンス用資材として 安定して使えます

対象商品:
34942223
2022-10-26
用途:
機械の潤滑に
製造業

狭いところにもしっかり届き、満足です。色もあまり気になりません。

対象商品:
34942223
2020-12-21
用途:
電気設備の保守点検
電気・ガス・熱供給・水道業

設備点検には必需品です。今の仕事を行なっている間は使用いたします。

対象商品:
34942223
2020-10-22
用途:
各種メンテナンス
教育・研究機関

各種各所のグリスアップのため購入しまいた。消耗品なので安価で手軽に購入でき助かります。

対象商品:
59898247
2021-12-28
用途:
機械の調整
有限会社ワクイ 様

製品は、良いが、価格につられて
mlの少ないことに
注意必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする