- 気密パッキンテープ モノタロウ 59898703

 

- 気密パッキンテープ モノタロウ 59898703
- 気密パッキンテープ モノタロウ 59898703
- 気密パッキンテープ モノタロウ 59898703
- 気密パッキンテープ モノタロウ 59898703
モノタロウ

気密パッキンテープ

(227件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
テープ幅(mm)15
テープ厚さ(mm)5
テープ長さ(m)2
内容量1個注文コード59898703品番-
販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。

テープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)5基材EPDM発泡体粘着剤アクリル系粘着力14.6N/20mm粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:227
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59898746
2026-03-20
用途: ベンチストッカーの本体と蓋の密閉防水用
その他業種

アルミベンチストッカーの本体と蓋の密閉防水用として使用しました。
長さが少し足らなかった為、先日のあめで、そこの部分から(多分)雨水が少しは入った感じなので、
追加購入する予定。
隙間が2~5ミリほどあったため、5ミリ厚のテープを買ったが、気泡が多く圧縮幅が大きなので、厚さ10ミリの方が正解かも知れないと感じました。

2025-12-24
用途: 古いタイプの鉄の扉の隙間風対策
その他業種

ゴム製の硬めのパッキンは沢山流通していますが、合成ゴム製なのにスポンジの様な特性で力が加わると圧縮するタイプの物はモノタロウ様でしか見つけられませんでした。古いタイプの団地の鉄のドアなどはドアを閉めると圧縮する物でないと隙間風を防げなかったりドアが閉まりにくくなるので助かりました。

1が参考にしています
2026-01-07
用途: いろんな所に使える便利品
自動車・二輪車・自転車関連業

コチラの商品は様々な場所で使えるので、在庫しておく様にしています。
先日は車のカップホルダーに置いている灰皿が走行中カタカタと鳴るのでカップホルダーの内周に貼り付けました。
少しきつめの厚みの物を貼り付けましたが
よく脱脂して貼った事とテープの接着力も良いので
灰皿の脱着20回以上でも剥がれはありません。
オススメの品です!

2026-03-27
用途: 自動車ガラス交換
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のEPDMスポンジですが、安くて助かります。ガラス交換時のダムシールとして重宝しています。反発力が小さいためガラスの位置や高さあわせに影響せず使いやすいです。

2025-12-20
用途: 住宅、車両のメンテに使用
株式会社戦略事務所

低価格なのに性能は変わらずでとても気に入っており、2Mを何度も購入しています。
他社製品と比べると密度が低い場合もありますが、圧縮させて使うので支障になりません。圧縮させないで使う場合は、逆にその利点(水をより多く含みやすい)を生かして使う事もできます。
テープもしっかりと性能を発揮し続け、室内から貼り付けてガラス越しで日光(東向き)を浴び続けたものが5年経過しても接着力に劣化がみられません。

2026-02-28
用途: 車のラジエーター隙間埋め用
卸売・小売業

ラジエーターのコンデンサや、フレームの隙間を埋めるスポンジとして使っています。耐熱条件もクリアしている上、湿気を含みにくい材質なので重宝しています。

2026-02-15
用途: 自動車整備
教育・研究機関

エプトシーラーの代用として購入しました。サイズバリエーションが豊富なのがいいですね。

2026-01-17
用途: 扉の隙間
建設業・工事業

安いのでボロボロになったら張り替えてます。
年に一度新品に交換すれば汚くならないのでいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐寒耐熱温度を教えて下さい。
回答:
ゴムスポンジ部の耐寒耐熱性(-20℃~100℃)となります。
1が参考にしています
2023-10-04
質問:
粘着テープ部の耐候性について教えて下さい。
回答:
粘着テープ部の耐候性に関するデータはございません。
2023-10-04
質問:
糊なしタイプの商品はございますか。
回答:
取り扱いございません。
2023-10-04
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする