JFNN-AOTTP 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _2穴(長穴×2) ノーブランド 59903545 JFNN-AOTTP 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _2穴(長穴×2) ノーブランド 59903545 JFNN-AOTTP 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _2穴(長穴×2) ノーブランド 59903545

【オーダー】アクリル板(押出) 20色 _2穴(長穴×2)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 透明 注文コード59903545 品番JFNN-AOTTP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,422〜
販売価格(税別)
4,929
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴、長穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

材質アクリル板(押出) 形状平板・平プレート 透明 穴数2 材種アクリル サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、長穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする