曜日別特売
PSH-4B 携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業 59908607

PSH-4B 携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業 59908607
PSH-4B 携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業 59908607
PSH-4B 携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業 59908607

携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード59908607品番PSH-4B
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。
引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。
ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。
片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。
一部アルミ合金を使用した軽量設計。

用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。差込角対辺(mm)12.7[1/2]ブルー全長(mm)47.6質量(g)43使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
注意
※一つのホルダーに500g以上の物を吊り下げないでください。
※差込角に合ったサイズをご使用ください。
※インパクト用ソケットを取り付ける際は、ピン用穴とホルダーの落下防止ボールを合わせるようにして、取り付けてください。
※取り付けの際は、確実にロックが掛かっていることをご確認の上、吊り下げてください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする