曜日別特売
ASLW211620DG Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気) 59928154

Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個接点構成2a動作方式右リターン回路-注文コード59928154品番ASLW211620DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)ノッチ角度(°)90ノッチ数2保護構造IP54接点構成2a端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式右リターンランプ電圧(V)AC100/110照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10操作部形状矢形ハンドル回路-耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)照光色使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000接点定格●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59929213
2017-10-15
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

25年以上使っている縫着機の電源スィッチの交換をしました。LED電球の為明るくなり使い勝手が良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする