IDEC(和泉電気)
セレクタハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
1パック(5個)
1セット(2個)
色
赤(R)
白(W)
黒(B)
タイプ
カラー方向指示キャップ
レバーハンドル
矢形ハンドル
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
59948917
品番
ASNHL-RPN02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥485
材質
ポリアセタール樹脂
色
赤(R)
種類
レバーハンドル
外形寸法(mm)
Φ25×H20.5×L37.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59948917
ASNHL-RPN02
28957566
ASNHLRPN02
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)
1箱(2個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました。