曜日別特売
ASW2101 Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 59954054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成1b注文コード59954054品番ASW2101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

保護構造はIP65(IEC 60529)。

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600保護構造IP65接点構成1b端子形状M3.5ねじ端子ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式右リターン保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)キャップ色白(方向指示キャップ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm接点材質操作部形状矢形ハンドル回路-耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000接点定格●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06917933
2025-05-13
用途: 制御機器設備
有限会社トクシ電工建設業・工事業

この商品わ耐久性が大変良い商品です。また切り替えが大変良い商品です、以前わ違うメーカーの製品を使用故障が大変多かった、この商品わ耐久性が大変良い

対象商品 : 06917766
2019-04-22
用途: 機械修理
有限会社キングマシン卸売・小売業

交換部品としての使用です。規格品なので問題無しです。

2が参考にしています
対象商品 : 06918091
2017-07-29
用途: 保守部品

φ22のなかではこのシリーズが物理的に頑丈のようです。

対象商品 : 06917741
2016-11-01
用途: 機械の電源スイッチ

滅多に壊れる個所ではありませんが数年に1度接触が
悪くなる時があるので購入しています。
交換後も不具合なく重宝しています

対象商品 : 06917723
2015-09-10
用途: 機械
農事組合法人谷中食品生産組合

良い

対象商品 : 06917766
2013-07-23
用途: 制御装置製作
有限会社FUJII製作所

通常作業に最適

対象商品 : 06917723
2018-12-12
用途: 電気機器組み立て
赤穂エレック株式会社製造業

商品も敏速に入荷し、仕様通りに制御盤に取付完了しました、

1が参考にしています
対象商品 : 06917766
2016-09-29
用途: 操作盤切り替えスイッチ
千葉理化製作所製造業

製造業 操作盤製作してますが故障、クレームは、ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする