曜日別特売

Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
接点構成2b
ボタン色
接点材質金接点
内容量1個注文コード59957861品番ATN2102R-MAU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
接点構成2bボタン色接点材質金接点種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル本体形状一体形取付穴径(Φmm)30操作ヘビー定格通電電流(A)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59957852
2017-07-01
用途: 製品機械のスイッチ
牛正屋 瀬川

コレはとても助かりました、20年使っている機械なので壊れて当たり前だがすぐに送られ簡単に取り換えられタッチも良く喜んでいます。

対象商品 : 59957974
2016-08-23
用途: 交換
宍倉精肉本店卸売・小売業

迅速な対応ありがとうございました。

対象商品 : 59957852
2014-01-16
用途: 弊社 加工機械の補修

弊社の加工機械のスイッチが、経年劣化で破損し、止まらなくなりました。年末の出来事で、修理を呼ぶにしても年明けになるとの事でした。
分解してみると、スイッチだけの故障だったので、部品さえ手に入れば簡単に修理出来ました。
店舗での部品取り寄せにも日時が、掛るようでしたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする