曜日別特売
AVLS31120DNR Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) IDEC(和泉電気) 59960013

Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接点構成2a注文コード59960013品番AVLS31120DNR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
接点構成2a定格使用電圧(V)AC/DC12種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット照光種別LED取付穴径(Φmm)25照光色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする