SMC259 AH9130 ドリルヘッド SMC タンガロイ 59960191

代表画像

SMC259 AH9130 ドリルヘッド SMC タンガロイ 59960191
SMC259 AH9130 ドリルヘッド SMC タンガロイ 59960191

ドリルヘッド SMC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様【DC】25.9、【LPR】10.9、【PL】6.73、【SSC】25注文コード59960191品番SMC259 AH9130
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様【DC】25.9、【LPR】10.9、【PL】6.73、【SSC】25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする