曜日別特売
AVW411R-MAU Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気) 59963005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット

(6件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
接点構成1a1b
ボタン色
接点材質金接点
内容量1個注文コード59963005品番AVW411R-MAU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボタン形状:きのこ形(大形)
動作方式:プッシュロックターンリセット
取付穴径:Φ22

接点構成1a1bボタン色接点材質金接点種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06917023
2023-05-26
用途: 非常停止スイッチの増設に使用
製造業

1a1b構成で使用。
(古い機器はb接点のみで構成している場合が多く、1a1b構成の非常停止ボタンスイッチの購入は初めて。
回り止めは、ゴムパッキンの摩擦によるので、パネル固定はしっかり締め付ける必要がある。

1が参考にしています
対象商品 : 06916971
2020-10-19
用途: 修理
シュウアイ電機建設業・工事業

普通に良い製品だと思います。
機会があればまた購入します

対象商品 : 06916971
2019-04-22
用途: 機械修理
有限会社キングマシン卸売・小売業

交換部品として使用しましたが、規格品なので問題無しです。

対象商品 : 06916971
2018-02-07
用途: 非常停止押ボタンスイッチ

φ22のなかでは、最も頑丈な商品だと思います。
非常停止スイッチの接点が悪くなることはほぼありませんので、物理的な頑丈さがそのまま寿命の長さになります。

対象商品 : 06916987
2017-05-05
用途: 農業機械
製造業

専門店で見積りした所 定価の1.5倍近くした為 大変助かりました

対象商品 : 06916971
2014-07-03
用途: 設備の保守用
日本エス・アンド・エイチ株式会社

緊急停止用ボタンは押してロック状態のときと、押していないときで明確に遠くからでも分かるものがいいが、本品は、ストロークが少なく、パット見で分かりにくい。ストローク長が明記してあると買いやすい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする