※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュプルスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
接点構成
1a1b
1b
2b
1a
1a1b
2a
ボタン色
白
黒
緑
赤
青
白
黄
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59965516
品番
AYW411W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
プッシュプル
接点構成
1a1b
ボタン色
白
ボタン形状
キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65