※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プル形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
接点構成
2a
2b
1a
1a1b
2a
ボタン色
黒
黒
緑
赤
青
黄
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59965805
品番
AZD320NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
接点構成
2a
ボタン色
黒
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ
端子形状
ねじ端子
動作方式
プル
取付穴径(Φmm)
30