取付金具

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード59966401品番BC9Z-E/NS35NPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。

適合レールBAA、BAP適合BCシリーズ種類スプリングクランプ式端子台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: DINレール作業
竹光株式会社

DINレールに取り付けた物固定用に使用しますが、取り合えずこのサイズが有ればどの様な部品止められるので重宝します。工具箱に入れておくといざと言うときに便利。定番部品です。そう言えば錆びたのも見たこと無いので良い商品です。

1が参考にしています
2025-12-09
用途: DINレール取付機器の固定に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

一流メーカ品で特に問題ないが、もう少しやすくならないかな?

2025-01-02
用途: 検査装置
テクノワン

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品 : 08487272
2020-10-28
用途: 端子台をDINレールに取り付ける際に使用

コンパクトで使いやすい。いい商品だと思います。リピートします。

対象商品 : 85845557
2020-08-20
用途: 連結端子台の固定
山本電機

メーカー品で問題ないので機器固定等、毎回使用しています。

対象商品 : 85845557
2017-04-17
用途: キャンピングカーの
設備電算親睦会

大電流のリレーが沢山あるので取り付けやすいので購入しました。

対象商品 : 85845557
2024-04-10
用途: 設備修理

同社製ブロックターミナルの設置固定に使用。
左右の別が無いので、DINレールにフックオンする場合は左右で互いに上下にずらす操作が必要です。

対象商品 : 08487272
2017-03-26
用途: 制御盤
atシステムズ

固定時に固定方向がわかりずらくレールにかからない時がある

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする