IDEC(和泉電気)
BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
25P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
20P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
端子間ピッチ(mm)
9.5
11
9.5
全65種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
59970601
品番
BP111M-25PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,880
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
25P
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
9.5
定格電流(JIS)(A)
15